Phoenix Contact - LS-EMLP-AL (27X15) BK - Repérage d'appareil LS-EMLP-AL (27X15) BK - 0831589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - noir
longueur - 14.8 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356925402
Réf. Sonepar
00126692540
Réf. Fournisseur
0831589
Marque
Phoenix Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
noir
longueur:
14.8 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
27 mm
hauteur:
27 mm
Repères pour appareils, Planche d'aluminium, noir, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, type de montage: collage, surface utile: 27 x 15 mm, Nombre d'étiquettes: 40


