Phoenix Contact - Machine automatique à sertir CF 3000-2,5 - 1205477

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Machine automatique à sertir CF 3000-2,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur ajustable - 0.25...2.5 mm²

  • fonction - dénuder et sertir

  • type d’entraînement - électrique

  • longueur de dénudage - 11.5 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918116910

Réf. Sonepar

00126811691

Réf. Fournisseur

1205477

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

0.25...2.5 mm²

fonction:

dénuder et sertir

type d’entraînement:

électrique

longueur de dénudage:

11.5 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

largeur:

165 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

320 mm

Dispositif de dénudage et de sertissage automatique, exécution 230 V, pour embouts isolés en ruban de 0,25 ... 2,5 mm², longueur de manchon 8 mm, y compris adaptateurs pour 0,5 ... 2,5 mm²

Quelques mots du fabricant :

Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.