Phoenix Contact - MACX MCR-SL-CAC- 5-I - Convertisseur de courant MACX MCR-SL-CAC- 5-I - 2810612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 5 A
finition de la solution analogique - autre
fréquence du courant assigné - 50 Hz
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356153775
Réf. Sonepar
00126615377
Réf. Fournisseur
2810612
Marque
Phoenix Contact
plage de mesure de valeurs finales, courant:
5 A
finition de la solution analogique:
autre
fréquence du courant assigné:
50 Hz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non


