Phoenix Contact - MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP - Convertisseur de courant MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP - 2810625

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP - Convertisseur de courant MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 5 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • fréquence du courant assigné - 50 Hz

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • fonction de configuration intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356153782

Réf. Sonepar

00126615378

Réf. Fournisseur

2810625

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

plage de mesure de valeurs finales, courant:

5 A

finition de la solution analogique:

autre

fréquence du courant assigné:

50 Hz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non

Convertisseur de courant pour 1 A et 5 A AC, signal de sortie 0 à 20 mA ou 4 à 20 mA, configurable par commutateur DIP avec signalisation état de fonctionnement par LED