Phoenix Contact - MACX MCR-VAC - Convertisseur de tension MACX MCR-VAC - 2906239


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs initiales, tension - 0 V
plage de mesure de valeurs finales, tension - 550 V
finition de la solution analogique - autre
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626051000
Réf. Sonepar
00126605111
Réf. Fournisseur
2906239
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
plage de mesure de valeurs initiales, tension:
0 V
plage de mesure de valeurs finales, tension:
550 V
finition de la solution analogique:
autre
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Oui
fréquence du courant assigné:
50 Hz
avec sortie de commutation:
Non