Phoenix Contact - MACX-MR-V-600-R-PT - 1487460
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension 1 - 0...600 V
finition du raccordement électrique - autre
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Non
sous-tension triphasée possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151931421
Réf. Sonepar
00126193142
Réf. Fournisseur
1487460
Marque
Phoenix Contact
plage de mesure de la tension 1:
0...600 V
finition du raccordement électrique:
autre
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Non
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Non
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Non
contient une fonction tension continue-surtension:
Non
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Non
valeur de fonctionnement de la tension:
0...600 V
largeur:
22.5 mm
hauteur:
109 mm
profondeur:
114 mm
Quelques mots du fabricant :
Électrification, mise en réseau, automatisation : nous sommes votre partenaire clé pour l'intégration sectorielle.
Le changement climatique et la transition énergétique posent des défis majeurs et des questions complexes au monde entier. Phoenix Contact a la réponse : la All Electric Society, un monde dans lequel l'énergie issue de ressources renouvelables est disponible en quantité suffisante et à un prix abordable. Dans lequel non seulement l'énergie renouvelable est produite et utilisée de manière conséquente, mais où en plus les besoins énergétiques primaires sont réduits par des mesures d'efficacité et où des systèmes intelligents et interconnectés sont créés. Les solutions et technologies d'électrification, mise en réseau et automatisation en sont la clé. Celles-ci sont nécessaires pour réaliser l'intégration sectorielle, dans laquelle l'énergie produite de manière renouvelable est utilisée en fonction des besoins.
Tout ce dont nous avons besoin pour un avenir durable est donc déjà là aujourd'hui - l'énergie du soleil, la force de l'eau et du vent. Et les technologies et le savoir-faire de Phoenix Contact. Il suffit d'agir. Ensemble. Pas demain. Pas n'importe quand. Maintenant.


