Phoenix Contact - Manchon de repérage UCT-WMS 3,2 (12X4) RD - 0830199

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Manchon de repérage UCT-WMS 3,2 (12X4) RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 1.5...3.2 mm

  • diamètre du câble - 1.5...3.2 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 4.3 mm

Emballage et conditions

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356629898

Réf. Sonepar

00126830199

Réf. Fournisseur

0830199

Marque

Phoenix Contact

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

1.5...3.2 mm

diamètre du câble:

1.5...3.2 mm

longueur:

12 mm

largeur:

4.3 mm

couleur:

rouge

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Manchon de repérage pour conducteur, Planche, rouge, vierge, repérable avec : TOPMARK NEO, LASER TOPMARK, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: enfilage, pour