Phoenix Contact - Manchon repérage WMS-OT HF 2,4 (EX4)R - 1163127

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Manchon repérage WMS-OT HF 2,4 (EX4)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1...2.4 mm

  • diamètre du câble - 1...2.4 mm

  • longueur - 30000 mm

  • largeur - 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151174552

Réf. Sonepar

00126117455

Réf. Fournisseur

1163127

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

1...2.4 mm

diamètre du câble:

1...2.4 mm

longueur:

30000 mm

largeur:

4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Tuyau de marquage, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, pla