Phoenix Contact - Manchon repérage WMS-OT HF 3,2 (EX5)R - 1044236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1...3.2 mm
diamètre du câble - 1...3.2 mm
longueur - 30000 mm
largeur - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626620916
Réf. Sonepar
00126662091
Réf. Fournisseur
1044236
Marque
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
1...3.2 mm
diamètre du câble:
1...3.2 mm
longueur:
30000 mm
largeur:
5 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


