Phoenix Contact - Manchon repérage WMS-OT HF 4,8 (EX9)R - 1044243

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Manchon repérage WMS-OT HF 4,8 (EX9)R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • diamètre du conducteur - 1.6...4.8 mm

  • diamètre du câble - 1.6...4.8 mm

  • longueur - 30000 mm

  • largeur - 9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626622408

Réf. Sonepar

00126662240

Réf. Fournisseur

1044243

Marque

Phoenix Contact

modèle:

autre

diamètre du conducteur:

1.6...4.8 mm

diamètre du câble:

1.6...4.8 mm

longueur:

30000 mm

largeur:

9 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

autre

fluorescent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Tuyau de marquage à enfiler, Rouleau non perforé, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), ROLL 2.0, ROLL, ROLLMASTER 300/600, diamètre de câble: 1,6 ... 4,8 mm, surface utile: 9 x 3000 mm, nb. d'étiquettes: 1