Phoenix Contact - Manchon repérage WMS-OT HF 4,8 (EX9)R YE - 1044245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 1.6...4.8 mm
diamètre du câble - 1.6...4.8 mm
longueur - 30000 mm
largeur - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626620923
Réf. Sonepar
00126662092
Réf. Fournisseur
1044245
Marque
Phoenix Contact
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
1.6...4.8 mm
diamètre du câble:
1.6...4.8 mm
longueur:
30000 mm
largeur:
9 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


