Phoenix Contact - Manchon repérage WMS-OT HF 4,8 (EX9)RL - 1044256


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1.6...4.8 mm
diamètre du câble - 1.6...4.8 mm
longueur - 120000 mm
largeur - 9 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626619439
Réf. Sonepar
00126661943
Réf. Fournisseur
1044256
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle:
autre
diamètre du conducteur:
1.6...4.8 mm
diamètre du câble:
1.6...4.8 mm
longueur:
120000 mm
largeur:
9 mm
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
autre
couleur:
blanc
fluorescent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre