fin de vie

Phoenix Contact - Matrice de rechange pour outil de sertissage pneumatique - 1205956

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Matrice de rechange pour outil de sertissage pneumatique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 0.25...2.5 mm²

  • fonction - autre

  • type d’entraînement - autre

  • longueur de dénudage - 12 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918137724

Réf. Sonepar

00126813772

Réf. Fournisseur

1205956

Marque

Phoenix Contact

section de conducteur ajustable:

0.25...2.5 mm²

fonction:

autre

type d’entraînement:

autre

longueur de dénudage:

12 mm

longueur de dénudage ajustable:

Oui

Matrice de rechange pour les pinces à sertir ZAP 25 et ZAP 25 T, avec ressort, axe, protection des doigts et écrou hexagonal.