Phoenix Contact - MCR-S10-50-UI-DCI-NC - Convertisseur de courant - 2814728

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MCR-S10-50-UI-DCI-NC - Convertisseur de courant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 55 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • fréquence du courant assigné - 400 Hz

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • fonction de configuration intégrée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918169305

Réf. Sonepar

00126816930

Réf. Fournisseur

2814728

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

plage de mesure de valeurs finales, courant:

55 A

finition de la solution analogique:

autre

fréquence du courant assigné:

400 Hz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

fonction de configuration intégrée:

Oui

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non

Convertisseur de courant MCR, programmable et configurable, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, intensité d'entrée de 0...10 à 0...50 A, non configuré