Phoenix Contact - MCR-SL-CUC-100-I - Convertisseur de courant universel MCR-SL-CUC-100-I - 2308027

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MCR-SL-CUC-100-I - Convertisseur de courant universel MCR-SL-CUC-100-I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 100 A

  • finition de la solution analogique - 4-20 mA

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A

  • avec sortie de commutation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356433808

Réf. Sonepar

00126643380

Réf. Fournisseur

2308027

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

plage de mesure de valeurs finales, courant:

100 A

finition de la solution analogique:

4-20 mA

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non

Convertisseur de courant universel, pour mesurer des courants continus, alternatifs ou déformés, courant d'entrée de 0 à 100 A, courant de sortie de 4 à 20 mA