Phoenix Contact - MCR-SL-CUC-100-U - Convertisseur de courant universel MCR-SL-CUC-100-U - 2308108

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MCR-SL-CUC-100-U - Convertisseur de courant universel MCR-SL-CUC-100-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 100 A

  • finition de la solution analogique - 0-10 V

  • fréquence du courant assigné - 6000 Hz

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • fonction de configuration intégrée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356569736

Réf. Sonepar

00126308108

Réf. Fournisseur

2308108

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

plage de mesure de valeurs finales, courant:

100 A

finition de la solution analogique:

0-10 V

fréquence du courant assigné:

6000 Hz

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non

Transformateur universel de mesure de courant, pour la mesure de courants continus, alternatifs et déformés, intensité de courant d'entrée de 0 à 100 A, tension de sortie de 0 à 10 V