Phoenix Contact - MCR-SL-CUC-200-U - Convertisseur de courant universel MCR-SL-CUC-200-U - 2308205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 200 A
finition de la solution analogique - autre
fréquence du courant assigné - 6000 Hz
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356569743
Réf. Sonepar
00126308205
Réf. Fournisseur
2308205
Marque
Phoenix Contact
plage de mesure de valeurs finales, courant:
200 A
finition de la solution analogique:
autre
fréquence du courant assigné:
6000 Hz
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fonction de configuration intégrée:
Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non


