Phoenix Contact - MCR-SL-CUC-400-I - Convertisseur de courant universel MCR-SL-CUC-400-I - 2308072

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MCR-SL-CUC-400-I - Convertisseur de courant universel MCR-SL-CUC-400-I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 400 A

  • finition de la solution analogique - 4-20 mA

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A

  • avec sortie de commutation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356566568

Réf. Sonepar

00126308072

Réf. Fournisseur

2308072

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

plage de mesure de valeurs finales, courant:

400 A

finition de la solution analogique:

4-20 mA

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non

Transformateur universel de mesure de courant, pour la mesure de courants continus, alternatifs et déformés, intensité de courant d'entrée de 0 à 400 A, courant de sortie de 4 à 20 mA