Phoenix Contact - MCR-SL-S-100-I-LP - Convertisseur de courant MCR-SL-S-100-I-LP - 2813486


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 100 A
finition de la solution analogique - autre
fréquence du courant assigné - 6000 Hz
fonction de configuration intégrée - Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356043663
Réf. Sonepar
00126604366
Réf. Fournisseur
2813486
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
plage de mesure de valeurs finales, courant:
100 A
finition de la solution analogique:
autre
fréquence du courant assigné:
6000 Hz
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non