Phoenix Contact - MCR-SL-S-100-U - Convertisseur de courant MCR-SL-S-100-U - 2813457


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 100 A
finition de la solution analogique - autre
fréquence du courant assigné - 6000 Hz
fonction de configuration intégrée - Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356043632
Réf. Sonepar
00126604363
Réf. Fournisseur
2813457
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
plage de mesure de valeurs finales, courant:
100 A
finition de la solution analogique:
autre
fréquence du courant assigné:
6000 Hz
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non