Phoenix Contact - MCR-SL-S- 16-SP- 24 - Surveillance de la tension MCR-SL-S- 16-SP- 24 - 2864464


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 16 A
fréquence du courant assigné - 50 Hz
fonction de configuration intégrée - Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A
avec sortie de commutation - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918904456
Réf. Sonepar
00126890445
Réf. Fournisseur
2864464
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
plage de mesure de valeurs finales, courant:
16 A
fréquence du courant assigné:
50 Hz
fonction de configuration intégrée:
Non
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non