Phoenix Contact - MCR-SL-S-200-U - Convertisseur de courant MCR-SL-S-200-U - 2813460

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MCR-SL-S-200-U - Convertisseur de courant MCR-SL-S-200-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 200 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • fréquence du courant assigné - 6000 Hz

  • fonction de configuration intégrée - Oui

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356043649

Réf. Sonepar

00126604364

Réf. Fournisseur

2813460

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

plage de mesure de valeurs finales, courant:

200 A

finition de la solution analogique:

autre

fréquence du courant assigné:

6000 Hz

fonction de configuration intégrée:

Oui

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non

Convertisseur de courant MCR, pour la mesure de courants alternatifs sinusoïdaux et non sinusoïdaux, courant d'entrée 0 à 200 A, tension de sortie 0...(5) 10 V