Phoenix Contact - MCR-SL-S-400-I-LP - Convertisseur de courant MCR-SL-S-400-I-LP - 2813509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de valeurs finales, courant - 400 A
finition de la solution analogique - 4-20 mA
fréquence du courant assigné - 6000 Hz
fonction de configuration intégrée - Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356043687
Réf. Sonepar
00126604368
Réf. Fournisseur
2813509
Marque
Phoenix Contact
plage de mesure de valeurs finales, courant:
400 A
finition de la solution analogique:
4-20 mA
fréquence du courant assigné:
6000 Hz
fonction de configuration intégrée:
Oui
plage de mesure de valeurs initiales, courant:
0 A
avec sortie de commutation:
Non


