Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - MCR-SL-S-400-U - Convertisseur de courant MCR-SL-S-400-U - 2813473

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MCR-SL-S-400-U - Convertisseur de courant MCR-SL-S-400-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 400 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • fréquence du courant assigné - 6000 Hz

  • fonction de configuration intégrée - Oui

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356043656

Réf. Sonepar

00126604365

Réf. Fournisseur

2813473

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure de valeurs finales, courant:

400 A

finition de la solution analogique:

autre

fréquence du courant assigné:

6000 Hz

fonction de configuration intégrée:

Oui

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non

Convertisseur de courant MCR, pour la mesure de courants alternatifs sinusoïdaux et non sinusoïdaux, courant d'entrée 0 à 400 A, tension de sortie 0...(5) 10 V