Phoenix Contact - MCR-SLP-1-5-UI-0 - Convertisseur de courant MCR-SLP-1-5-UI-0 - 2814359

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MCR-SLP-1-5-UI-0 - Convertisseur de courant MCR-SLP-1-5-UI-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 1 A

  • finition de la solution analogique - 0-10 V

  • fréquence du courant assigné - 60 Hz

  • fonction de configuration intégrée - Oui

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 0 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918148447

Réf. Sonepar

00126814844

Réf. Fournisseur

2814359

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

plage de mesure de valeurs finales, courant:

1 A

finition de la solution analogique:

0-10 V

fréquence du courant assigné:

60 Hz

fonction de configuration intégrée:

Oui

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

0 A

avec sortie de commutation:

Non

Convertisseur de courant MCR passif, pour courants alternatifs sinusoïdaux de 0..1 A AC/0..5 A AC, sans sortie de couplage, signal de sortie 0..10 V/0..20 mA