Phoenix Contact - Micro-tournevis pour tête fendue SZS 0,4X2,5 VDE - 1205037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 2.5 mm
épaisseur de lame - 0.4 mm
longueur totale - 161 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918019075
Réf. Sonepar
00126801907
Réf. Fournisseur
1205037
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur de lame:
2.5 mm
épaisseur de lame:
0.4 mm
longueur totale:
161 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
80 mm
diamètre de lame:
2.5 mm
taille:
autre
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
matériau de la poignée:
autre
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
entraînement carré/hexagonal sur toute la lame:
Non
largeur de clé (entraînement carré):
0 mm
largeur de clé (entraînement hexagonal):
0 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
lame incurvée:
Non
finition de l'arbre:
rond
capuchon rotatif:
Non
lame continue:
Non
poids:
30 g