Phoenix Contact - MINI-BAT - Batterie 24VDC - 2,6Ah - 2866569

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - MINI-BAT - Batterie 24VDC  - 2,6Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 12 V

  • capacité - 2400 mAh

  • autre désignation - autre

  • désignation des dimensions - bloc

  • nombre de cellules - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356476485

Réf. Sonepar

00126647648

Réf. Fournisseur

2866569

Marque

Phoenix Contact

tension nominale:

12 V

capacité:

2400 mAh

autre désignation:

autre

désignation des dimensions:

bloc

nombre de cellules:

1

modèle:

plomb

longueur:

110 mm

hauteur, borne comprise:

130 mm

largeur:

52 mm

bloc d'accus:

Oui

utilisation dans la zone Ex:

Non

boîtier en plastique:

Non

température ambiante:

40...40 °C

adapté à une charge rapide:

Oui

poids:

1700 g

MINI-BAT - Batterie 24VDC - 2,6Ah