Phoenix Contact - MINI-DC-UPS - 12VDC - 4A - 2866598

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 4 VA
technologie USV - en ligne
temps de pontage à pleine charge - 1200 min
raccordement d'entrée - autre
SNMP - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356418522
Réf. Sonepar
00126641852
Réf. Fournisseur
2866598
Marque
Phoenix Contact
puissance apparente de sortie:
4 VA
technologie USV:
en ligne
temps de pontage à pleine charge:
1200 min
raccordement d'entrée:
autre
SNMP:
Non
type de tension:
DC
hauteur:
99 mm
largeur:
67.5 mm
profondeur:
107 mm
poids:
0.45 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
100...350 V
type de construction:
appareil indépendant
tension de sortie:
10...16 V


