Phoenix Contact - Module 16 voies Honeywell C300. Raccord. D-SUB 37 ou FLK 50, et vissé section. - 2900067

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 32
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension assignée (Ue) - 48 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356363495
Réf. Sonepar
00126636349
Réf. Fournisseur
2900067
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
32
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
tension assignée (Ue):
48 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
66 mm
largeur:
168.5 mm
hauteur:
90 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


