Phoenix Contact - Module 16 voies LED pour Honeywell C300 D-SUB 37 ou FLK 50, ressort avec sect. - 2900187


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 34
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356492560
Réf. Sonepar
00126649256
Réf. Fournisseur
2900187
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
34
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
65.6 mm
largeur:
168.5 mm
hauteur:
90 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm