Phoenix Contact - Module 16 voies pour Honeywell C300 avec D-SUB 37-FLK 50, ressort sectionnable - 2900188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356495974
Réf. Sonepar
00126649597
Réf. Fournisseur
2900188
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
66 mm
largeur:
258.5 mm
hauteur:
90 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


