Phoenix Contact - Module 16 voies pour Honeywell C300 avec D-SUB 37-FLK 50 , ressort sectionnable - 2900189

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 37
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A
tension assignée (Ue) - 30 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356495981
Réf. Sonepar
00126649598
Réf. Fournisseur
2900189
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
37
calibre/courant nominal assigné (In):
0.1 A
tension assignée (Ue):
30 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
65.6 mm
largeur:
168.5 mm
hauteur:
90 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


