Phoenix Contact - Module à élément de contact HC-M-02-CT-F - 1414361


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 830 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626025049
Réf. Sonepar
00126602616
Réf. Fournisseur
1414361
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
830 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
nombre de contacts d'alimentation:
2
nombre de contacts de commande:
0
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
4 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermodurci
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...10 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...10 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...10 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
14.6 mm
hauteur:
14.6 mm
profondeur:
42.4 mm