Phoenix Contact - Module à élément de contact HC-M-02-EMC-M - 1417374

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à élément de contact HC-M-02-EMC-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626112565

Réf. Sonepar

00126611256

Réf. Fournisseur

1417374

Marque

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

48 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau de l'insert de connecteur:

autre

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

34.2 mm

hauteur:

29.4 mm

profondeur:

29.4 mm

Module à élément de contact, nb. de pôles: 2, Mâle, Raccordement à sertir, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², application: Données/Signaux, pour utiliser deux connecteurs CEM (connecteur mâle), nb. de pôles : 1, 4, 8