Phoenix Contact - Module à élément de contact HC-M-03-PN-M-F - 1417433


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 3
insert de contact sans contact - Oui
diamètre du contact à fiche - 3 mm
matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626112947
Réf. Sonepar
00126611294
Réf. Fournisseur
1417433
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
3
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
3 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
80...80 °C
température de fonctionnement:
-40...80 °C
matériau du contact:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
34.1 mm
hauteur:
27.2 mm
profondeur:
14.6 mm