Phoenix Contact - Module à élément de contact HC-M-20-CT-F - 1414373

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à élément de contact HC-M-20-CT-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 20

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626025261

Réf. Sonepar

00126602628

Réf. Fournisseur

1414373

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

20

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

nombre de contacts d'alimentation:

20

nombre de contacts de commande:

0

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

2.5 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermodurci

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...0.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

29.3 mm

hauteur:

29.4 mm

profondeur:

39.95 mm

Module à élément de contact, nb. de pôles: 20, contacts de puissance: 20, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 690 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², application: Puissance