fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 1136244

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.006 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 94.8...94.8 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 93.5...93.5 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151070687

Réf. Sonepar

00126107068

Réf. Fournisseur

1136244

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.006 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

94.8...94.8 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

93.5...93.5 V

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

94.8...94.8 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

14 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

PLC-INTERFACE contre les courants perturbateurs ou les tensions perturbatrices côté commande. embase à raccord. Push-in relais miniature enfichable à contact jusqu'à 2x 8 A, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 120 V AC