Phoenix Contact - Module a relais - 2319430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.04 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356550031
Réf. Sonepar
00126319430
Réf. Fournisseur
2319430
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
20
calibre/courant nominal assigné (In):
0.04 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
66.9 mm
largeur:
424.5 mm
hauteur:
127.5 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


