Phoenix Contact - Module a relais - 2909529

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - autre
courant nominal - 0.0035 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 93.6...93.6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 85.8...85.8 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626363660
Réf. Sonepar
00126636367
Réf. Fournisseur
2909529
Marque
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
autre
courant nominal:
0.0035 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
93.6...93.6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
85.8...85.8 V
type de tension d'actionnement:
AC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
93.6...93.6 V
entraînement, polarité:
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm


