fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2987309

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.007 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 18...18 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356451215

Réf. Sonepar

00126645121

Réf. Fournisseur

2987309

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.007 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

18...18 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

85.7 mm

Le PLC-2R...24DC-1 est un interface relais avec deux relais intégrés indépendants. Une énorme densité de voie de seulement 3,1 mm de largeur est obtenue par canal de commutation. Le courant max. de commutation par relais est de 3,5 A