Phoenix Contact - Module a relais - 1094759


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 0.001 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 4.5...6 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626918891
Réf. Sonepar
00126691889
Réf. Fournisseur
1094759
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
0.001 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
4.5...6 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.15 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm