fin de vie

Phoenix Contact - Module a relais - 2947718

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module a relais

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.05 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 21.6...21.6 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...21.6 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918082833

Réf. Sonepar

00126808283

Réf. Fournisseur

2947718

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.05 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

21.6...21.6 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...21.6 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

21.6...21.6 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

60.16 mm

Module à relais