Phoenix Contact - Module a relais - 2950996


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - autre
largeur - 45 mm
hauteur - 75 mm
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918084165
Réf. Sonepar
00126808416
Réf. Fournisseur
2950996
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
largeur:
45 mm
hauteur:
75 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
82.5 mm