Phoenix Contact - Module a relais - 2902084
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 14
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
degré de pollution - 2
profondeur - 64 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356648554
Réf. Sonepar
00126902084
Réf. Fournisseur
2902084
Marque
Phoenix Contact
nombre de pôles:
14
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
degré de pollution:
2
profondeur:
64 mm
largeur:
115 mm
hauteur:
126 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm


