Phoenix Contact - Module a relais - 2944533


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
degré de pollution - 2
profondeur - 59.67 mm
largeur - 30 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918278939
Réf. Sonepar
00126944533
Réf. Fournisseur
2944533
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
tension assignée (Ue):
250 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
degré de pollution:
2
profondeur:
59.67 mm
largeur:
30 mm
hauteur:
75 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm