Phoenix Contact - Module à relais avec contacts à guidage forcé RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG - 1148703

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais avec contacts à guidage forcé RIF-RPT-LDP-24DC/1X2/3X1/AU/FG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.017 A

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - polarisé

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151142513

Réf. Sonepar

00126114251

Réf. Fournisseur

1148703

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.017 A

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

avec contacts à guidage forcé:

Oui

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

21 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

67 mm

Module à relais avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais avec LED d'état, diode de roue libre, étrier de fixation, relais de sécurité avec contacts à guidage forcé selon DIN EN 61810-3, 3 NO - 1 NF, tension d'entrée : 24 VDC