Phoenix Contact - Module à relais avec forçage 3 positions - PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H - 2982236


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 0.011 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 18.5...18.5 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 18.5...18.5 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356093941
Réf. Sonepar
00126609394
Réf. Fournisseur
2982236
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
0.011 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
18.5...18.5 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
18.5...18.5 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
avec pinces amovibles:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
18.5...18.5 V
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
non traité
matériau de l'insert de contact:
autre
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
6.2 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
90 mm