Phoenix Contact - Module à relais EMG 10-REL/KSR-G 24/21-LC AU - 2940090


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
courant nominal - 0.021 A
tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918079864
Réf. Sonepar
00126807986
Réf. Fournisseur
2940090
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
courant nominal:
0.021 A
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact double
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Oui
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
autre
largeur:
10.6 mm
hauteur:
75 mm
profondeur:
62.5 mm