Phoenix Contact - Module à relais EMG 17-REL/SG-B 24/21/P - 2956411

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais EMG 17-REL/SG-B 24/21/P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • courant nominal - 0.008 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...19.2 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918085773

Réf. Sonepar

00126808577

Réf. Fournisseur

2956411

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

courant nominal:

0.008 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...19.2 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...24 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

bistable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Non

matériau du revêtement de contact:

non traité

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

17.5 mm

hauteur:

75 mm

profondeur:

62.5 mm

Module porte-relais, avec relais miniature à rémanence brasé, avec diodes de protection à commutation plus, contacts (AgAu) : puissances faibles à fortes, 1 inverseur, tension d'entrée 24 V DC