Phoenix Contact - Module à relais PLC-RPT-230UC/21AU - 2900311

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Module à relais PLC-RPT-230UC/21AU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 0.05 A

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 179.4...179.4 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 179.4...179.4 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356509244

Réf. Sonepar

00126650924

Réf. Fournisseur

2900311

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

0.05 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

179.4...179.4 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

179.4...179.4 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

179.4...179.4 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

6.2 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

Interface PLC, comprend l'embase PLC-BPIT.../21 avec raccordement Push-In et un relais miniature enfichable à contact multicouche, se monte sur profilé NS 35/7,5, 1 inverseur, tension d'entrée 230 V AC/220 V DC